Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renata CR2477N Knopfzelle CR 2477N Lithium 950 mAh 3V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renata
Renata
Artikel-Nr.:
     1039H-940910069789
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     X95657
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Renata CR2477N Knopfzelle CR 2477N Lithium 950 mAh 3V 1St.

Hohe Energiedichte
Geringe Selbstentladung
Gutes Temperaturverhalten

Langlebige Batterien mit geringer Selbstentladung, hoher Energiedichte und gutem Temperaturverhalten. Einsatzgebiete sind: Taschenrechner, Armbanduhren, Datenbanken, Translatoren, Film- und Fotogeräte.

Kategorie: Knopfzelle
Größe: CR 2477N
Technologie: Lithium
Spannung: 3 V
Kapazität: 950 mAh
Höhe: 7.7 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 24.5 mm
Temperaturbereich: -40 bis +85 °C
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Knopfzelle
Hersteller-Nr.: 703594
----------
3,0 m Anschlusskabel mit Winkelstecker

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, lithium knopfbatterie 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 785618132410, Renata, 703594, CR2477N, Uhrenknopfzelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.