Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renata SR64 Knopfzelle 319 Silberoxid 21 mAh 1.55V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renata
Renata
Artikel-Nr.:
     1039H-940910069185
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     319.CU MF
EAN/GTIN:
     0785618319309
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Renata SR64 Knopfzelle 319 Silberoxid 21 mAh 1.55V 1St.

Lange Lebensdauer
Hohe Lagerfähigkeit

Hochwertige Zellen die überwiegend in Uhren verwendet werden. Hergestellt in der Schweiz.

Kategorie: Knopfzelle
Größe: 319
Technologie: Silberoxid
Spannung: 1.55 V
Kapazität: 21 mAh
Höhe: 2.7 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 5.8 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Knopfzelle
Hersteller-Nr.: 319.CUMF
EAN: 0785618319309
Abmessungen Rahmen: 80 x 80 x 11 mm

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle silberoxid 1,5 v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, 785618320626, Renata, 319.CU MF, SR64
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,85*
€ 2,93*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 4,82*
€ 7,17*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.