Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renata SR731 Knopfzelle 329 Silberoxid 37 mAh 1.55V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renata
Renata
Artikel-Nr.:
     1039H-940910069121
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     329.CU MF
EAN/GTIN:
     7611579329626
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Renata SR731 Knopfzelle 329 Silberoxid 37 mAh 1.55V 1St.

Lange Lebensdauer
Hohe Lagerfähigkeit

Hochwertige Zellen die überwiegend in Uhren verwendet werden. Hergestellt in der Schweiz.

Kategorie: Knopfzelle
Größe: 329
Technologie: Silberoxid
Spannung: 1.55 V
Kapazität: 37 mAh
Höhe: 3.1 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 7.9 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Knopfzelle
Hersteller-Nr.: 329.CUMF
EAN: 7611579329312
Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 10 AX
Beleuchtung: Ohne.

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle silberoxid 1,5 v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, 785618330625, Renata, 329.CU MF, SR731
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,34*
€ 2,13*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 3,49*
€ 5,17*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.