Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renata SR68 Knopfzelle 373 Silberoxid 29 mAh 1.55V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renata
Renata
Artikel-Nr.:
     1039H-940910069118
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     373.CU MF
EAN/GTIN:
     7611579373629
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Renata SR68 Knopfzelle 373 Silberoxid 29 mAh 1.55V 1St.

Lange Lebensdauer
Hohe Lagerfähigkeit

Hochwertige Zellen die überwiegend in Uhren verwendet werden. Hergestellt in der Schweiz.

Kategorie: Knopfzelle
Größe: 373
Technologie: Silberoxid
Spannung: 1.55 V
Kapazität: 29 mAh
Höhe: 1.6 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 9.5 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Knopfzelle
Hersteller-Nr.: 373.CUMF
EAN: 7611579373629
Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 10 AX
Beleuchtung: Ohne.

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle silberoxid 1,5 v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, 785618373622, 785618323627, Renata, 373.CU MF, SR68
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,90*
€ 3,02*
Lager 1039
61
€ 6,99*
ab € 4,99*
€ 7,39*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.