Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Renata SR43 Knopfzelle 301 Silberoxid 130 mAh 1.55V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Renata
Renata
Artikel-Nr.:
     1039H-940910069030
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     301.SP MF
EAN/GTIN:
     7611579301622
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
3er Pack Renata SR43 Knopfzelle 301 Silberoxid 130 mAh 1.55V

Renata SR43 Knopfzelle 301 Silberoxid 130 mAh 1.55V

Lange Lebensdauer
Hohe Lagerfähigkeit

Hochwertige Zellen die überwiegend in Uhren verwendet werden. Hergestellt in der Schweiz.

Kategorie: Knopfzelle
Größe: 301
Technologie: Silberoxid
Spannung: 1.55 V
Kapazität: 130 mAh
Höhe: 4.2 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 11.6 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Knopfzelle
Hersteller-Nr.: 301.SPMF
EAN: 7611579301318
* Die Funktionalität hängt auch vom verwendeten HDMI (St./St.) Kabel ab
In Verbindung mit dem CAC-1321 Verlängerungskabel empfehlen wir Ihnen den Einsatz eines HDMI™ (Stecker/Stecker) Kabels der 28AWG Qaulität bis zu 3Meter, wie z.B. dem Club3D CAC-1310 HDMI™ 2.0 UHD Kabel 3 Meter.

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle silberoxid 1,5 v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, 7611579301622, 785618301311, Renata, 301.SP MF, SR43
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
670
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,07*
€ 2,57*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,94*
€ 3,08*
Lager 1039
11
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,08*
€ 24,33*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,33*
€ 28,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,49*
€ 25,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,14*
€ 25,16
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,48*
€ 23,18
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 18,50*
€ 22,02
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 17,08*
€ 20,33
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,69334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.