Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 1St. Einsatz Netzwerkdose Aluminium 920100004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp
Kopp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910068934
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     920100004
EAN/GTIN:
     9008229201001
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat6
rj45 steckverbinder
rj45 steckverbinder ip20
Kopp 1St. Einsatz Netzwerkdose Aluminium 920100004

Montageart: Unterputz
Schutzart: IP20

Netzwerkanschlussdose CAT6, mit Schrägauslass, 2x Steckanschluss, UP Einsatz CAT6 2x8 geschirmt, geeignet für Zuleitungsquerschnitt AWG 22 und 23.

Funktion: Netzwerkdose
Ausführung: Netzwerkanschlussdose CAT6
Komponente: Einsatz
Herstellerfarbe: Aluminium
Schutzart: IP20
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Schalterprogramm
Farbe: grau
Passend für (Details): Zuleitungsquerschnitt AWG 22 und 23
Kategorie: Schalterprogramm
Material: Metall
Hersteller-Nr.: 920100004
EAN: 9008229201001
Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 10 AX.

Weitere Suchbegriffe: 9008229201001, Kopp, 920100004, HK05 & HK07
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 23,39*
€ 28,96*
1
€ 4,00*
ab € 25,92*
€ 36,54*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 27,65*
€ 37,81*
1 Tag
9
1
Frei Haus
ab € 33,06*
€ 45,46*
Lager 1039
9
1
€ 6,99*
ab € 55,99*
€ 73,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.