Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Einsatz Serientaster HK05, HK 07 Aluminium 503800002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp
Kopp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910068931
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     503800002
EAN/GTIN:
     4008224439022
Suchbegriffe:
Doppeltaster
Serientaster
Zweifachtaster
Wippentaster
Kopp Einsatz Serientaster HK05, HK 07 Aluminium 503800002

Montageart: Unterputz
Schutzart: IP20

Unterputz Doppeltaster (2xSchließer)-Sockel, 10AX, 250V~.

Funktion: Serientaster
Ausführung: Doppeltaster (2x Schließer)
Komponente: Einsatz
Herstellerfarbe: Aluminium
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 10 A
Schutzart: IP20
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Schalterprogramm
Farbe: grau
Passend für (Details): HK05 & HK07
Serie: HK05 + HK 07
Kategorie: Schalterprogramm
Material: Kunststoff
Hersteller-Nr.: 503800002
EAN: 4008224439022
Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 10 AX.

Weitere Suchbegriffe: Wipptaster, doppeltaster kopp, doppeltaster, 4008224439022, Kopp, 503800002, HK05 & HK07
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 9,46*
€ 12,38*
3 Tage
47
1
€ 4,95*
ab € 9,47*
€ 13,59*
1
€ 4,00*
ab € 10,48*
€ 15,50*
1 Tag
5
1
€ 5,90*
ab € 11,16*
€ 16,04*
Lager 1039
2
1
€ 6,99*
ab € 23,16*
€ 31,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.