Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack TRU COMPONENTS TC-6645484 Kaltgeräte-Steckverbinder Flanschstecker 10A Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910068452
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-6645484
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
TC-6645484
netzstecker
netzbuchse
3er Pack TRU COMPONENTS TC-6645484 Kaltgeräte-Steckverbinder Flanschstecker 10A Schwarz

Nennstrom: 10 A
Gehäuse-Material: Thermoplast
Gerätestecker-Norm (IEC 60320): C14
Typ: TC-6645484
Inhalt: 1 St.
Farbe: schwarz
Kategorie: Kaltgeräte-Steckverbinder
Herst.-Teilenr.: TC-6645484
Nennspannung: 250 V
Produkt-Art: Kaltgeräte-Steckverbinder
Herstellerfarbe: Schwarz
Anschluss: Flachstecker 4.8 mm
Bauform: Flanschstecker
Montageart (Details): Flansch
Hersteller-Nr.: TC-6645484
EAN: - - - - - - - - -
Reichweite: 10 m

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,52*
€ 2,66*
1 Tag
132
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,67*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,65*
€ 16,73*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,73*
€ 19,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,81*
€ 17,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,41*
€ 17,15
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,68*
€ 16,28
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,19*
€ 15,70
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 11,65*
€ 13,86
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,88334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.