Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PXM6012/03P/CR Rundsteckverbinder Stecker, Einbau Serie (Rundsteckverbinder): Buccaneer 6000 Gesamtpolzahl: 2 + PE 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bulgin
Bulgin
Artikel-Nr.:
     1039H-940910067071
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXM6012/03P/CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Bulgin PXM6012/03P/CR Rundsteckverbinder Stecker, Einbau Serie (Rundsteckverbinder): Buccaneer 6000 Gesamtpolzahl: 2 + PE 1St.

Kategorie: Rundsteckverbinder
Bauform: Stecker, Einbau
Gesamtpolzahl: 2 + PE
Anschluss: Crimpen
Herstellerfarbe: Silber
Inhalt: 1 St.
Nennstrom: 16 A
Nennspannung: 277 V
Voreilender Kontakt (PE): Ja
Kontaktmaterial: Vergoldet
Gehäuse-Material: Metall
Einbaubohrung Ø: 22.50 mm
Polzahl: 2
Serie: Buccaneer 6000
Typ: Buccaneer 6000
Anschlusswinkel: 180 °
Produkt-Art: Rundsteckverbinder
Herst.-Teilenr.: PXM6012/03P/CR
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: PXM6012/03P/CR
EAN: - - - - - - - - -
Automatische Temperaturkompensation

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,90*
ab € 16,58*
€ 20,27*
1
€ 4,00*
ab € 15,81*
€ 23,66*
1 Tag
7
1
Frei Haus
ab € 23,07*
€ 32,65*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 23,20*
€ 32,65*
Lager 1039
7
1
€ 6,99*
ab € 48,77*
€ 63,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.