Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack OMEG 10021 Dreh-Potentiometer Mono 0.4W 1 M?


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910066841
Hersteller:
     OMEG
Herst.-Nr.:
     X831441
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer 0,4w
3er Pack OMEG 10021 Dreh-Potentiometer Mono 0.4W 1 M?

1 M?
linear

Kategorie: Dreh-Potentiometer
Widerstand: 1 M?
Widerstandsverlauf: linear
Ausgang: Mono
Belastbarkeit: 0.4 W
Anschluss: Draht
Drehwinkel (mechanisch): 300 °
Achs-Länge: 20 mm
Achsen-Ausführung: Kunststoff + Glatt + Rund
Achs-Ø: 6 mm
Gewinde-Maß: M7
Inhalt: 1 St.
Typ: 10021
Produkt-Art: Dreh-Potentiometer
Hersteller-Nr.: 10021
EAN: - - - - - - - - -
100-240 V, 50/60 Hz, Akku (Ni-Mh), 2x 600 mAh

Lieferumfang: 10021.

Weitere Suchbegriffe: potentiometer, OMEG, 10021, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,97667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,80*
€ 30,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,57*
€ 30,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,40*
€ 27,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,69*
€ 27,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,10*
€ 26,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,93*
€ 21,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.