Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristom Anhänger-Rückleuchte 6.3mm Steckverbinder Blinker, Bremslicht, Kennzeichenleuchte, Rückleuchte hinten, links, rechts 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristom
Fristom
Artikel-Nr.:
     1039H-940910066375
Hersteller:
     Fristom
Herst.-Nr.:
     X815841
EAN/GTIN:
     5907556002784
Suchbegriffe:
Anhänger Heckleuchte
Anhänger-Rückleuchte
Kennzeichenbeleuchtung KFZ
Kennzeichenleuchte KFZ
Fristom Anhänger-Rückleuchte 6.3mm Steckverbinder Blinker, Bremslicht, Kennzeichenleuchte, Rückleuchte hinten, links, rechts 12

M5 Gewindestiften und Muttern
Anschlüsse mit Flachsteckkontakten
E9 Zulassung

Mit Kennzeichenbeleuchtung

Kategorie: Anhänger-Rückleuchte
Anschluss: 6.3 mm Steckverbinder
Betriebsspannung: 12 + 24 V
Funktion: Blinker + Bremslicht + Kennzeichenleuchte + Rückleuchte
Inhalt: 1 St.
Montageort: hinten + links + rechts
Breite: 100 mm
Höhe: 95 mm
Länge (Tiefe): 45 mm
Produkt-Art: Anhänger-Rückleuchte
Hersteller-Nr.: 90246
EAN: 5907556002784
Befestigung 2x M5 Gewindestifte

Weitere Suchbegriffe: 3. Bremslicht KFZ, 3.Bremsleuchte KFZ, Dritte Bremsleuchte KFZ, Drittes Bremslicht KFZ, Zusatzbremsleuchte KFZ, Zusatzbremslicht KFZ, 3. bremslicht kfz, Fristom, 90246, MD-002 L, Wohnwagen, Wohnanhänger, Trailer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,64*
€ 10,03*
1 Tag
68
Frei Haus
ab € 6,54*
€ 10,04*
Lager 1039
68
€ 6,99*
ab € 13,71*
€ 19,85*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.