Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m LAPP 61802100-1 SILVYN® AS 11/14x17 Metallschutzschlauch Silber 14mm Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910065389
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61802100-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
metallschlauch
1m LAPP 61802100-1 SILVYN® AS 11/14x17 Metallschutzschlauch Silber 14mm Meterware

Erhöht trittfester und mechanisch belastbarer wendelgewickelter Schutzschlauch. Trotzdem flexibel. Anwendung in mechanisch anspruchsvoller Umgebung.

Kategorie: Metallschutzschlauch
Inhalt: Meterware
Herstellerfarbe: Silber
Material: Stahl
Wellrohr-Besonderheiten: flexibel + erhöht trittfest + für hohe mechanische Belastung + hitzebeständig
Innen-Ø: 14 mm
Außen-Ø: 17 mm
Max. Temperatur: +220 °C
Biegeradius: 40 mm
Farbe: grau
Typ: SILVYN® AS 11/14x17
Herst.-Teilenr.: 61802100-1
Temperaturbereich: +220 °C (max)
Produkt-Art: Metallschutzschlauch
Hersteller-Nr.: 61802100-1
EAN: - - - - - - - - -
-Produktfarbe: Weiß
-Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s
-Verkabelungstechnologie: 10/100/1000Base-T(X)

Weitere Suchbegriffe: LAPP, 61802100-1, SILVYN® AS 11/14x17, Kabelschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 6,27*
€ 8,57*
1 Tag
56
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,96*
€ 8,58*
Lager 1039
56
pro Stück
€ 6,99*
ab € 13,58*
€ 17,88*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 13,58* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.