Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Potentiometer Service RV16AF-10-15R1-9317/A5K Dreh-Potentiometer 1-Gang Mono 0.06W 5k?


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910065325
Hersteller:
     PS Potentiometer-Service
Herst.-Nr.:
     X782471
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer service gmbh
5er Pack Potentiometer Service RV16AF-10-15R1-9317/A5K Dreh-Potentiometer 1-Gang Mono 0.06W 5k?

5 k?
logarithmisch

Kategorie: Dreh-Potentiometer
Potentiometer-Besonderheiten: 1-Gang
Widerstand: 5 k?
Widerstandsverlauf: logarithmisch
Ausgang: Mono
Belastbarkeit: 0.06 W
Anschluss: Lötöse
Drehwinkel (mechanisch): 300 °
Achs-Länge: 15 mm
Achsen-Ausführung: Glatt + Metall + Rund
Achs-Ø: 6.35 mm
Gewinde-Maß: M7
Min. Temperatur: -10 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Toleranz ±: 20 %
Inhalt: 1 St.
Typ: RV16AF-10-15R1-9317/A5K
Temperaturbereich: -10 - +70 °C
Produkt-Art: Dreh-Potentiometer
Hersteller-Nr.: RV16AF-10-15R1-A5K
EAN: - - - - - - - - -
Querschnitt: 10 x 1,5 + 3 x 2,5 + 1 x (2 x 1,5) mm²

Lieferumfang: RV16AF-10-15R1-A5K.

Weitere Suchbegriffe: potentiometer, Potentiometer Service, RV16AF-10-15R1-A5K, RV16AF-10-15R1-9317/A5K, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,45*
€ 29,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,27*
€ 26,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,79*
€ 25,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,38*
€ 25,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,00*
€ 20,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.