Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 680 154 781 80 Karabinerhaken mit Drehring (L x B) 87mm x 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910065222
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     680 154 781 80
EAN/GTIN:
     4009155755151
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
SWG 680 154 781 80 Karabinerhaken mit Drehring (L x B) 87mm x 20mm

Stahl · verzinkt.

Seil-Ø: 19 mm
Kategorie: Karabinerhaken
Produkt-Art: Karabinerhaken
Breite: 20 mm
Inhalt: 1 St.
Farbe: grau
Herstellerfarbe: Stahl
Länge (Tiefe): 87 mm
Besonderheiten: mit drehbarem Ring
Material: Stahl
Material-Eigenschaft: verzinkt
Hersteller-Nr.: 68015478180
EAN: 4009155755151
Wellen-Widerstand: 100 ?

Lieferumfang: 1x Karabinerhaken mit Drehring im Blister.

Weitere Suchbegriffe: swg karabiner, karabiner, 4009155755151, SWG, 680 154 781 80, schutzausrüstung, höhensicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,79*
€ 6,37*
1 Tag
66
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 6,38*
Lager 1039
66
€ 6,99*
ab € 10,29*
€ 14,63*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.