Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MPD BH2NW Batteriehalter 2x Lady (N) Kabel (L x B x H) 37 x 28 x 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MPD
MPD
Artikel-Nr.:
     1039H-940910064988
Hersteller:
     MPD
Herst.-Nr.:
     BH2NW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
MPD BH2NW Batteriehalter 2x Lady (N) Kabel (L x B x H) 37 x 28 x 14mm

Säurefester Kunststoff
Hoher Temperaturbereich

Hochwertiger und robuster Batteriehalter für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten.

Kategorie: Batteriehalter
Anschluss: Kabel
Passend für Batteriegröße: Lady (N)
Zellen-Zahl: 2
Breite: 28 mm
Höhe: 14 mm
Material (Details): Säurefester Kunststoff
Herstellerfarbe: Schwarz
Produkt-Art: Batteriehalter
Farbe: schwarz
Länge (Tiefe): 37 mm
Hersteller-Nr.: BH2NW
EAN: - - - - - - - - -
Temperaturbereich -10 bis +100 °C
Kabellänge 150 mm

Weitere Suchbegriffe: MPD, BH2NW, N Holder, Batteriezubehör, Akkuzubehör, Rundzellenhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,82*
€ 2,87*
1 Tag
28
1
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,88*
Lager 1039
28
1
€ 6,99*
ab € 5,09*
€ 7,57*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.