Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Jamicon TKR101M1JGBCM Elektrolyt-Kondensator THT 5mm 100 µF 63V 20% (Ø x L) 10mm x 12.5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910061397
Hersteller:
     Jamicon
Herst.-Nr.:
     TKR101M1JGBCM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jamicon
TKR101M1JGBCM
Elko
Elkos
100er Pack Jamicon TKR101M1JGBCM Elektrolyt-Kondensator THT 5mm 100 µF 63V 20% (Ø x L) 10mm x 12.5mm

Kategorie: Elektrolyt-Kondensator
Bauart: THT
Elektr. Kapazität: 100 µF
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 12.5 mm
Material: Aluminium
Nennspannung: 63 V
RM: 5 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 10 mm
Typ: TKR101M1JGBCM
Max. Temperatur: 105 °C
Toleranz ±: 20 %
Min. Temperatur: -55 °C
Temperaturbereich: -55 - 105 °C
Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator
Hersteller-Nr.: TKR101M1JGBCM
EAN: - - - - - - - - -
Gewebe-Mantel

Weitere Suchbegriffe: Elco
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0813*
€ 0,1776*
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,068*
€ 0,2054*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 27,60*
€ 38,28*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,28*
€ 45,55
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 29,92*
€ 35,60
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 29,16*
€ 34,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 27,94*
€ 33,25
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 27,66*
€ 32,92
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 27,60*
€ 32,84
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,276* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.