Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Jamicon TKR221M1CE11M Elektrolyt-Kondensator THT 2.5mm 220 µF 16V 20% (Ø x L) 6.3mm x 11mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910061363
Hersteller:
     Jamicon
Herst.-Nr.:
     TKR221M1CE11M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jamicon
TKR221M1CE11M
Elko
Elkos
100er Pack Jamicon TKR221M1CE11M Elektrolyt-Kondensator THT 2.5mm 220 µF 16V 20% (Ø x L) 6.3mm x 11mm

Kategorie: Elektrolyt-Kondensator
Bauart: THT
Elektr. Kapazität: 220 µF
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 11 mm
Material: Aluminium
Nennspannung: 16 V
RM: 2.5 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 6.3 mm
Typ: TKR221M1CE11M
Max. Temperatur: 105 °C
Toleranz ±: 20 %
Min. Temperatur: -55 °C
Temperaturbereich: -55 - 105 °C
Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator
Hersteller-Nr.: TKR221M1CE11M
EAN: - - - - - - - - -
Frequenzbereich: 446,00625 - 446,19375 MHz
Headset-/Mikrofonanschluss: Kenwood-Norm Doppelklinkenbuchse seitlich am Gerät (3,5/2,5 mm)
Spannungsversorgung: 3,7 V DC (Akkupack)
Schutzart: IP54
Abm. mit Antenne und Gürtelclip: 56 x 180 x 40 mm (B x H x T)

Weitere Suchbegriffe: Elco
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0713*
€ 0,105*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,19*
€ 23,24*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,24*
€ 27,66
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,79*
€ 22,36
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 17,73*
€ 21,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 16,70*
€ 19,87
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 16,41*
€ 19,53
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 16,19*
€ 19,27
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1619* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.