Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Apple iPad/iPhone/iPod Anschlusskabel [1x USB 2.0 Stecker A - 1x Apple Lightning-Stecker] 30.00cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910061089
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF3346622
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Renkforce Apple iPad/iPhone/iPod Anschlusskabel [1x USB 2.0 Stecker A - 1x Apple Lightning-Stecker] 30.00cm Schwarz

Verschafft iPhone, iPod und iPad zu einen Ein-/Aus-Schalter im Ladekabel
Verhintert Effektiv Boot-Probleme
Spart Strom: USB-Geräte nur nutzen, wenn gebraucht
Keine Abnutzung, kein Verschleiß durch ständiges Ein- und Ausstecken
Holt den Ein-/Ausschalter auf den Schreibtisch

Laden Sie iPhone/iPad/iPod nur dann, wenn Sie sie wirklich brauchen. Damit vermeiden Sie Verschleiß-Probleme und sparen Strom.
Auch zur Datensynchronisation
Das Lightning-Kabek ist zudem perfekt um Daten zwischen Notebook und iPhone/iPad/iPod auszutauschen.
Kupfer „inside“
Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.
Gold ist Trumpf
Die vergoldeten Steckkontakte schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit. Das sorgt für eine schnelle und langlebige Übertragung Ihrer Daten.
ROHS und REACH konform
Alle Renkforce-Kabel entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte.

Kabel-Art: Apple iPad/iPhone/iPod Anschlusskabel
Anschluss-Typ: USB
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: USB 2.0 Stecker A
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschluss B: Apple Lightning-Stecker
Kabellänge: 30.00 cm
Herstellerfarbe: Schwarz
Kabel-Art: Datenkabel + Ladekabel
Passend für Apple-Gerätetyp: iPad + iPhone + iPod
Passend für Apple-Modell: iPhone 5 + iPhone 5C + iPhone 5S + iPhone 6 + iPhone 6 Plus + iPhone 6S + iPhone 6S Plus + iPhone SE (1.Generation) + iPhone 7 + iPhone 7 Plus + iPhone 8 + iPhone 8 Plus + iPhone X + iPhone XR + iPhone XS + iPhone XS Max + iPad 4 + iPad mini + iPad mini Retina (2013) + iPad mini 3 + iPad mini 4 + iPad Air + iPad Air 2 + iPad Pro 9.7 + iPad Pro 12.9 + iPod nano 7. Gen + iPod touch 5. Gen + iPad Air 10.5 + iPad mini (5. Generation) + iPhone 11 + iPhone 11 Pro + iPhone 11 Pro Max
Abschirmung: ohne Schirmung
Stecker-Ausführung: gerade
Kabel-Besonderheiten: inkl. Ein/Aus-Schalter + vergoldete Steckkontakte
AWG: 28
Kabel-Anwendung: Apple iPad/iPhone/iPod
Ausführung: Anschlusskabel
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Apple iPad/iPhone/iPod Anschlusskabel
Innenleiter-Material: Kupfer
Kabel-Form: rund
Hersteller-Nr.: RF3346622
EAN: - - - - - - - - -
Übertragungsrate max.: 320 kbit/s
Speicherkapazität / des Anwenderspeichers: 64 byte
Material: PP (Polypropylen)

Weitere Suchbegriffe: iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Zubehör, usb a lightning schwarz usb kabel, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Renkforce, RF3346622, apple kabel, ipad kabel, ipod kabel, iphone kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 35,89*
€ 49,16*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 38,80*
€ 52,70*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.