Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Viking Tech CSRV0204FTDG2R20 Metallschicht-Widerstand 2.2? SMD 0204 0.4W 1% 50 ppm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910060716
Hersteller:
     Viking Tech
Herst.-Nr.:
     CSRV0204FTDG2R20-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
0,4w metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand
100er Pack Viking Tech CSRV0204FTDG2R20 Metallschicht-Widerstand 2.2? SMD 0204 0.4W 1% 50 ppm

AEC-Q200

Kategorie: Metallschicht-Widerstand
Bauart: SMD
Bauform: 0204
Widerstand: 2.2 ?
Belastbarkeit: 0.4 W
Toleranz ±: 1 %
Temperatur-Koeffizient: 50 ppm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 1.4 mm
Typ: CSRV0204FTDG2R20
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Metallschicht-Widerstand
Länge (Tiefe): 3.5 mm
Hersteller-Nr.: CSRV0204FTDG2R20-1
EAN: - - - - - - - - -
Schalter 2polig, beleuchtet

Weitere Suchbegriffe: Viking Tech, CSRV0204FTDG2R20-1, CSRV0204FTDG2R20, Minimelf, Widerstand, Wiederstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0405*
€ 0,0612*
1 Tag
1066
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0405*
€ 0,0769*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,13*
€ 14,81*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,81*
€ 17,62
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,06*
€ 14,35
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,05*
€ 13,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 10,42*
€ 12,40
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 10,27*
€ 12,22
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 10,13*
€ 12,05
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1013* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.