Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Ohm HD 2021 TCV Luxmeter 2000 - 200000 lx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Delta
Delta
Artikel-Nr.:
     1039H-940910060575
Hersteller:
     Delta Ohm
Herst.-Nr.:
     HD2021TCV
EAN/GTIN:
     4058175801447
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Delta Ohm HD 2021 TCV Luxmeter 2000 - 200000 lx

0 - 10 V DC oder 4 - 20 mA Ausgang (Je nach Typ)
Erhältlich für verschiedenen Messbereiche

Robuster Transmitter zur Messung der Beleuchtungsstärke. Beispielsweise als Eingangsgröße für die Beleuchtungssteuerung. Für Innen- und Außenmontage geeignet. Silizium Photodiode, Messung im photometrischen Bereich.

Höhe: 65 mm
Messbereich Beleuchtungsstärke (min.): 2000 lx
Messbereich Beleuchtungsstärke (max.): 200000 lx
Breite: 58 mm
Kategorie: Luxmeter
Messbereich Beleuchtungsstärke: 2000 - 200000 lx
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art: Luxmeter
Länge (Tiefe): 52 mm
Schnittstellen: 3-adrig
Messfunktion: Beleuchtungsstärke
Hersteller-Nr.: HD2021TCV
EAN: 4058175801447
Signalausgang 0 - 10 V DC

Weitere Suchbegriffe: luxmessgerät, 4058175801447, Delta Ohm, HD2021TCV, HD 2021 TCV, Lichtmesser, Belichtungsmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 255,47*
€ 312,57*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 260,74*
€ 312,58*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 448,84*
€ 512,88*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,88*
€ 610,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,27*
€ 596,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,39*
€ 568,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,21*
€ 555,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,84*
€ 534,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.