Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kahlert Licht 40078 Krippentisch Rustikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kahlert
Kahlert
Artikel-Nr.:
     1039H-940910060145
Hersteller:
     Kahlert Licht
Herst.-Nr.:
     X55401
EAN/GTIN:
     4026179400782
Suchbegriffe:
4026179400782
Kahlert Licht
40078
A0-16
Kahlert Licht 40078 Krippentisch Rustikal

Kategorie: Krippentisch
Besonderheiten: Rustikal
Material: Holz
Breite: 55 mm
Höhe: 45 mm
Produkt-Art: Krippentisch
Energieeffizienzklasse: n.rel
Energieeffizienzklasse: Artikel im Abverkauf
Hersteller-Nr.: 40078
EAN: 4026179400782
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Temperaturbereich von -0 bis +50 °C

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,93*
€ 7,52*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 4,91*
€ 7,53*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 10,23*
€ 14,69*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.