Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TCP10S-C110RFTB Hochlast-Widerstand 110? radial bedrahtet TO-126 20W 1% 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910059873
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TCP10S-C110RFTB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 20w
leistungswiderstand
TRU COMPONENTS TCP10S-C110RFTB Hochlast-Widerstand 110? radial bedrahtet TO-126 20W 1% 1St.

Kategorie: Hochlast-Widerstand
Bauart: radial bedrahtet
Bauform: TO-126
Widerstand: 110 ?
Belastbarkeit: 20 W
Toleranz ±: 1 %
Temperatur-Koeffizient: 50 ppm
Breite: 8.5 mm
Höhe: 3.1 mm
RM: 5.08 mm
Max. Temperatur: +175 °C
Min. Temperatur: -55 °C
Grenzspannung: 2000 V
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Hochlast-Widerstand
Temperaturbereich: -55 - +175 °C
Typ: TCP10S-C110RFTB
Länge (Tiefe): 12 mm
Hersteller-Nr.: TCP10S-C110RFTB
EAN: - - - - - - - - -
Batterien: 2 x AA-Mignon, 1,5 V, LR6
Batterielebensdauer: 5 Jahre (typ.)
Stromaufnahme: max. 30 mA
Umgebungstemperatur: -20 °C - +55 °C
Messbereich Temperatur/Luftfeuchtigkeit: -20 °C - +55 °C / 0 - 99 %

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TCP10S-C110RFTB, Lastwiderstand, Ohm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,37*
€ 2,25*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 2,26*
Lager 1039
16
€ 6,99*
ab € 3,37*
€ 5,02*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.