Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack TE Connectivity 35201K0JT Dickschicht-Widerstand 1k? SMD 2512 1W 5% 200 ppm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910059043
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1622820-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
SMD Widerstand
100er Pack TE Connectivity 35201K0JT Dickschicht-Widerstand 1k? SMD 2512 1W 5% 200 ppm

Kategorie: Dickschicht-Widerstand
Bauart: SMD
Bauform: 2512
Widerstand: 1 k?
Belastbarkeit: 1 W
Toleranz ±: 5 %
Temperatur-Koeffizient: 200 ppm
Breite: 6 mm
Höhe: 3.2 mm
Länge (Tiefe): 6.4 mm
Typ: 35201K0JT
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Dickschicht-Widerstand
Hersteller-Nr.: 1-1622820-4
EAN: - - - - - - - - -
Restwelligkeit: (20MHz Bandbreite) 100mVpp
Genauigkeit: 5 %
Rastermaß: 2.54 mm

Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand 1w, leistungswiderstand, te connectivity leistungswiderstand, TE Connectivity, 1-1622820-4, 35201K0JT, 137-2754, Neohm, tyco
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0506*
€ 0,0715*
1 Tag
906
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1013*
€ 0,1456*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,35*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 46,14*
€ 63,37*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,37*
€ 75,41
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 48,68*
€ 57,93
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 47,83*
€ 56,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 46,29*
€ 55,09
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 46,14*
€ 54,91
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4614* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1839616
ab € 80,96*
Ähnlich
RS Pro
1839945
ab € 30,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.