Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STIGA HPS 110 Hochdruckreiniger 110 bar Kaltwasser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STIGA
STIGA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910057263
Hersteller:
     STIGA
Herst.-Nr.:
     2C1101401/ST1
EAN/GTIN:
     8008984800625
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
hochdruckreiniger kaltwasser
STIGA HPS 110 Hochdruckreiniger 110 bar Kaltwasser

Arbeitsdruck (max.): 110 bar
Fördermenge (max.): 390 l/h

Entwickelt für maximalen Arbeitskomfort und Bedienerfreundlichkeit. Der STIGA HPS 110 ist mit seiner kompakten Bauweise und der eingebautem Zubehörablage die optimale Lösung für die Reinigung leichter Verschmutzungen in kleinen Arbeitsbereichen. Dieser Hochdruckreiniger arbeitet mit kaltem Wasser, ist sehr leicht und bietet einstellbare und drehbare Düsen sowie eine Schaumdüse für Reinigungsmittel. Es ist das perfekte Werkzeug, um die Oberflächen von Gartengeräten und Werkzeugen, Outdoor-Spielzeug, Fahrrädern, Motorrädern, Rollern, Einfahrten, Gehwegen und Gartenmöbeln zu reinigen.

Total-Stopp-System (TTS) · Selbstansaugfunktion · Praktische Kabelaufnahme · Transparenter Wasserfilter · Kolben aus Edelstahl.

Kategorie: Hochdruckreiniger
Besonderheiten: Wasserfilter
Reinigersystem: Kaltwasser
Düsentyp: Schmutzfräse + Strahldüse
Gerätetyp (stationär/mobil): mobil
Antriebsart: Elektro
Betriebsspannung (Details): 230 V
Leistung (P2): 1400 W
Fördermenge (max.): 390 l/h
Max. Kabellänge: 5 m
Schlauchlänge: 5 m
Zulauftemperatur (max.): 50 °C
Breite: 292 mm
Höhe: 290 mm
Produkt-Art: Hochdruckreiniger
Arbeitsdruck (max.): 110 bar
Arbeitsdruck (min.): 74 bar
Länge (Tiefe): 435 mm
Hersteller-Nr.: 2C1101401/ST1
EAN: 8008984800625
Hubraum: 14.50 cm³

Lieferumfang: Hochdruckreiniger HPS 650 RG + 5 m Anschlusskabel + 5 m Hochdruckschlauch + Hochdruckpistole + Rotierende Sprühdüse + Düsenreinigungsnadel + Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: 8008984800625, STIGA, 2C1101401/ST1, HPS 110, Druckreiniger, Dampfstrahler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,16*
€ 120,54*
Frei Haus
ab € 85,07*
€ 121,03*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 99,94*
€ 121,60*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 105,88*
€ 129,84*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 186,22*
€ 216,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,95*
€ 258,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,76*
€ 255,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,64*
€ 247,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,52*
€ 236,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,22*
€ 221,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.