Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT MB-704 Messadapter - 9V Blockbatterieanschluss gerade Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910057145
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8374265
EAN/GTIN:
     4053199530755
Suchbegriffe:
VOLTCRAFT
VC-8374265
MB-704
messadapter
VOLTCRAFT MB-704 Messadapter - 9V Blockbatterieanschluss gerade Schwarz, Rot

Zur Messung der Stromaufnahme von batteriebetriebenen Geräten
Plug and Play
Für 9V Block geeignet

Eine hohe Stromaufnahme bei batteriebetriebenen Geräten führt zur unerwünscht schnellen Entladung des 9V Blocks. Die Überprüfung des Stromverbrauchs ohne diesen Messadapter war bisher zeitraubend und aufwendig.
Der VOLTCRAFT MB-703 Messadapter wird mit der Vorderseite am Batteriekontakt und mit der Rückseite mit dem 9V Block verbunden.
Mit Hilfe der 4 mm Lamellenstecker ist der Messadapter mit allen gängigen Digitalmultimetern kompatibel.
Mit diesem Adapter kann sowohl der Betriebsstrom, als auch die Batteriespannung unter Last abgegriffen werden.

9 V Batterieanschluss · 4 mm Stecker · Nennstrom: 1 mA · Nennpannung: 9V/DC

Herstellerfarbe: Schwarz + Rot
Passend für (Details): 9V-Blockbatterie
Stecker-Besonderheiten: gerade
Nennstrom: 1 mA
Nennspannung: 9 V/DC
Kategorie: Messadapter
Kontaktmaterial: Metall
Leitungs-Querschnitt: 3 mm
Kabellänge: 75.00 cm
Farbe: schwarz + rot
Produkt-Art: Messadapter
Höhe: 29 mm
Breite: 8 mm
Temperaturbereich: -10°C ~50 °C
Anschluss B: 9 V Blockbatterieanschluss
Kategorie: Messadapter
Typ: MB-704
Hersteller-Nr.: VC-8374265
EAN: 4053199530755
Gesamtlänge: 158cm

Lieferumfang: Messadapter + Anleitung

Weitere Suchbegriffe: prüfadapter, mess-adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,98*
€ 12,05*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 19,12*
€ 27,05*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.