Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone 1043 Batteriehalter 1x 18650 Durchsteckmontage THT (L x B x H) 77 x 20.65 x 14.86mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keystone
Keystone
Artikel-Nr.:
     1039H-940910056777
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     X39754
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter keystone
batteriehalter
Keystone 1043 Batteriehalter 1x 18650 Durchsteckmontage THT (L x B x H) 77 x 20.65 x 14.86mm

Säurefester Kunststoff
Leicht und robust
Niedriges Profil

Hochwertiger und robuster Batteriehalter für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten.

Kategorie: Batteriehalter
Anschluss: Durchsteckmontage THT
Passend für Batteriegröße: 18650
Pin-Abstand: 71.64 mm
Zellen-Zahl: 1
Breite: 20.65 mm
Höhe: 14.86 mm
Material (Details): Säurefester Kunststoff
Herstellerfarbe: Schwarz
Ausführung: Pin für 1 18650
Länge (Tiefe): 77 mm
Produkt-Art: Batteriehalter
Hersteller-Nr.: 1043
EAN: - - - - - - - - -
Temperaturbereich -50 bis +145 °C

Weitere Suchbegriffe: Keystone, 1043, THM Holder for 18650 Battery P/N 1043, Batteriezubehör, Akkuzubehör, Rundzellenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.