Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone 502 Knopfzellenhalter 1x CR 1616, CR 1620, CR 1625, CR 1632 Horizontal, Durchsteckmontage THT (Ø x H) 19mm x 11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keystone
Keystone
Artikel-Nr.:
     1039H-940910056750
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     X39592
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter keystone
batteriehalter
Keystone 502 Knopfzellenhalter 1x CR 1616, CR 1620, CR 1625, CR 1632 Horizontal, Durchsteckmontage THT (Ø x H) 19mm x 11mm

Säurefester Kunststoff

Hochwertiger und robuster Knopfzellenhalter für CR1616, CR1620 und CR1632.

Kategorie: Knopfzellenhalter
Anschluss: Horizontal + Durchsteckmontage THT
Passend für Batteriegröße: CR 1616 + CR 1620 + CR 1625 + CR 1632
Pin-Abstand: 11.76 mm
Zellen-Zahl: 1
Höhe: 11 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 19 mm
Material (Details): Säurefester Kunststoff
Herstellerfarbe: Schwarz
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Knopfzellenhalter
Hersteller-Nr.: 502
EAN: - - - - - - - - -
Temperaturbereich -10 - +50 °C

Weitere Suchbegriffe: Keystone, 502, 16mm Cell Holder -.285" Height, Batteriezubehör, Akkuzubehör, Knopfzellenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.