Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology MCP4822-E/P Datenerfassungs-IC - Digital-Analog-Wandler (DAC) PDIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microchip
Microchip
Artikel-Nr.:
     1039H-940910056693
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP4822-E/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Microchip Technology MCP4822-E/P Datenerfassungs-IC - Digital-Analog-Wandler (DAC) PDIP-8

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Typ: MCP4822-E/P
Gehäuse: PDIP-8
Hersteller: Microchip Technology
Herst.-Abk.: MCP
Kategorie: Datenerfassungs-IC - Digital-Analog-Wandler (DAC)
Anzahl Bits: 12
Anzahl Wandler: 2
Spannungsversorgungsquelle: Einzelversorgung
Betriebstemperatur (min.): +125 °C
Betriebstemperatur (max.): -40 °C
Einschwingzeit: 4.5 s
Schnittstellen: SPI™
Versorgungsspannung min.: 2.7 V
Versorgungsspannung max.: 5.5 V
Montageart: Durchführungsloch
Anzahl Kanäle Ausführung: 2 Spannung unipolar + 2 Spannung bipolar
Produkt-Art: Datenerfassungs-IC - Digital-Analog-Wandler (DAC)
Hersteller-Nr.: MCP4822-E/P
EAN: - - - - - - - - -
Temperaturbereich: 0 bis +40 °C

Weitere Suchbegriffe: d-a converter, Microchip Technology, MCP4822-E/P, 681-1092, MCP4822-E/P-ND, ic
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,81*
€ 6,02*
€ 8,95*
ab € 3,58*
€ 6,04*
€ 5,90*
ab € 2,94*
€ 6,24*
1 Tag
164
Frei Haus
ab € 5,89*
€ 9,16*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 10,94*
€ 15,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
PKSERIAL-SPI1
ab € 54,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.