Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect Industry IP67 V5 1401065000ME Tüllengehäuse Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metz
Metz
Artikel-Nr.:
     1039H-940910056379
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     X378881
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
emv gehäuse
Metz Connect Industry IP67 V5 1401065000ME Tüllengehäuse Grau 1St.

Produktart: RJ-Steckverbinder
Hersteller-Nr.: 1401065000ME
EAN: - - - - - - - - -
Bezeichnung: V13GA
Bruttogewicht: 0.008 kg
chemisches System: Alkaline
IEC: LR44
Marke: Energizer
Packungsinhalt: 2 Stück
Spannung: 1.5 V

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: Metz Connect, 1401065000ME, Patchstecker, Patchsteckverbinder, netzwerksteckverbinder, netzwerkstecker, netzwerk-stecker, rj stecker, rj 45 stecker, cat 5 stecker, cat 6 stecker, cat 7 stecker, rj45 stecker, hirose stecker, ethernet stecker, rj45, westernstecker, rj45 buchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.