Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect Industry IP67 V1 1401025002KE Tüllengehäuse Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metz
Metz
Artikel-Nr.:
     1039H-940910056358
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     X378361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
emv gehäuse
Metz Connect Industry IP67 V1 1401025002KE Tüllengehäuse Schwarz 1St.

Typ: 1401025002KE
Besonderheiten: chemische Beständigkeit
Temperaturbereich: -40 - +70 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Verschlussart: Bajonett
Min. Temperatur: -40 °C
Kategorie: RJ45-Steckverbinder
Material: PA
Inhalt: 1 St.
Farbe: schwarz
Herstellerfarbe: Schwarz
Stecker-Norm: RJ45
Produkt-Art: RJ45-Steckverbinder
Bauform: Tüllengehäuse
Hersteller-Nr.: 1401025002KE
EAN: - - - - - - - - -
Temperaturbereich -55 bis +85 °C

Weitere Suchbegriffe: Metz Connect, 1401025002KE, Patchstecker, Patchsteckverbinder, netzwerksteckverbinder, netzwerkstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.