Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme Power 6LR61 9V Block-Batterie Lithium 900 mAh 9V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extreme
Extreme
Artikel-Nr.:
     1039H-940910056350
Hersteller:
     energy
Herst.-Nr.:
     X37827
EAN/GTIN:
     4016138422351
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Extreme Power 6LR61 9V Block-Batterie Lithium 900 mAh 9V 1St.

Kapazität 900 mAh
Temperaturbereich -55 bis +85 °C
Geringe Selbstentladung
10 Jahre lagerfähig

Die Extreme Power Lithium hat eine minimale Selbstentladung und einen hohen Temperaturbereich. Nach 10 Jahren Lagerung nur ca. 15% Verlust. Maximale Kapazität und Leistungsstärke bei optimaler Auslaufsicherheit.

Größe: 9 V Block
Technologie: Lithium
Spannung: 9 V
Kapazität: 900 mAh
Breite: 25.5 mm
Höhe: 48.5 mm
Länge (Tiefe): 16 mm
Inhalt: 1 St.
Kategorie: 9 V Block-Batterie
Produkt-Art: 9 V Block-Batterie
Hersteller-Nr.: 650630
EAN: 4016138422351
Temperaturbereich -55 bis +85 °C

Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, Lithium Batterie, 9v block e-block 6lr61 lithium, 9v block e-block 6lr61, energy, 650630, Extreme Power 6LR61, 9V-Blockbatterien, 9V-Batterie, Blockbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.