Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta CR1/2 AA SLF Spezial-Batterie CR 1/2 AA SLF U-Lötpins Lithium 3V 970 mAh 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta
Varta
Artikel-Nr.:
     1039H-940910056320
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6127-SLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Varta CR1/2 AA SLF Spezial-Batterie CR 1/2 AA SLF U-Lötpins Lithium 3V 970 mAh 1St.

Hohe Temperaturbeständigkeit
Leistungsstark und langlebig
Inkl. Stecklötfahnen 3er Print ++/-

Leistungsstarke Lithium-Spezialbatterien von Varta mit hoher Temperaturbeständigkeit.

Größe: CR 1/2 AA SLF
Technologie: Lithium
Spannung: 3 V
Kapazität: 970 mAh
Spezialakku-Besonderheiten: U-Lötpins
Höhe: 25.2 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 14.75 mm
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Spezial-Batterie
Typ: CR1/2 AA SLF
Wiederaufladbar: Nein
Produkt-Art: Spezial-Batterie
Hersteller-Nr.: 6127-SLF
EAN: - - - - - - - - -
Temperaturbereich -55 bis +75 °C

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,09*
€ 24,50*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 17,09*
€ 24,52*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.