Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta CR AA Spezial-Batterie CR AA Lithium 3V 2000 mAh 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta
Varta
Artikel-Nr.:
     1039H-940910056299
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     X37657
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Varta CR AA Spezial-Batterie CR AA Lithium 3V 2000 mAh 1St.

Hohe Temperaturbeständigkeit
Leistungsstark und langlebig

Leistungsstarke Lithium-Spezialbatterien von Varta mit hoher Temperaturbeständigkeit.

Größe: CR AA
Technologie: Lithium
Spannung: 3 V
Kapazität: 2000 mAh
Höhe: 50.0 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 14.75 mm
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Spezial-Batterie
Typ: CR AA
Wiederaufladbar: Nein
Produkt-Art: Spezial-Batterie
Hersteller-Nr.: 6117
EAN: - - - - - - - - -
Temperaturbereich -55 bis +75 °C

Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Lithium Batterie, aa batterie lithium 3v, aa batterie, varta aa batterie, Varta, 6117, CR AA, 716-0597, Spezialbatterien, Spezial-Batterien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.