Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta LITHIUM AA Bli 4 Mignon (AA)-Batterie Lithium 2900 mAh 1.5 V 4St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Varta
Varta
Artikel-Nr.:
     1039H-940910056274
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6106301404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Varta LITHIUM AA Bli 4 Mignon (AA)-Batterie Lithium 2900 mAh 1.5 V 4St.

4er-Set
Hohe Energiedichte
Temperaturbereich -20 bis + 60 °C

Lithium Batterien sind die ideale Wahl für alle digitalen Hochleistungsprodukte wie Digitalkameras, Blitzlichter, MP3-Player, Handheld-Games oder Außensensoren. Minimale Selbstentladung und 10 Jahre Lagerfähigkeit.

Größe: Mignon (AA)
Technologie: Lithium
Spannung: 1.5 V
Kapazität: 2900 mAh
Höhe: 50.5 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 14 mm
Inhalt: 4 St.
Kategorie: Mignon (AA)-Batterie
Produkt-Art: Mignon (AA)-Batterie
Hersteller-Nr.: 6106301404
EAN: 4008496680511
ANSI: AA
Bezeichnung: Mignon
Bruttogewicht: 0.066 kg
chemisches System: Alkali-Mangan
elektrische Kapazität: 1600 mAh
IEC: LR06
Marke: Varta
Packungsinhalt: 4 Stück
Spannung: 1.5 V
wiederaufladbar: nein

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Lithium Batterie, aa batterie lithium 2900 mah 1.5 v, aa batterie, varta aa batterie, Varta, 6106301404, LITHIUM AA Bli 4, 06106-301-404, 06106301404, 06106 301 404, Professional Lithium, Mignonbatterie, Mignon-Batterien, LR06, AA, LR6, AAB4E, AM3, M, MN1500, 815, E91, LR6N, 15A, KAA, R6, R06, BA3058, U7524, UM3, Mignon, V1500PX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 3,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,77*
€ 25,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,64*
€ 25,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,77*
€ 23,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,32*
€ 22,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,91*
€ 22,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,04*
€ 17,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.