Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta LONGLIFE AAA Folie 8 Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1200 mAh 1.5 V 8St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Varta
Varta
Artikel-Nr.:
     1039H-940910056167
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4103101328
EAN/GTIN:
     4008496572878
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Varta LONGLIFE AAA Folie 8 Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1200 mAh 1.5 V 8St.

8er-Set
Ideal für Niedrigstromverbraucher
Langlebig und zuverlässig

Die ideale Alkaline-Batterie bei Dauerbelastung im Niedrigstrombereich, z.B. in Fernbedienungen, Rauchmeldern, Wanduhren, Taschenrechnern, elektronischen Waagen u.v.m.

Größe: Micro (AAA)
Technologie: Alkali-Mangan
Spannung: 1.5 V
Kapazität: 1200 mAh
Höhe: 44.5 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 10.5 mm
Inhalt: 8 St.
Kategorie: Micro (AAA)-Batterie
Produkt-Art: Micro (AAA)-Batterie
Hersteller-Nr.: 4103101328
EAN: 4008496744688
Lötpins Abstand +/- Pol 7,6 mm, -/- Pol 10,2 mm

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, varta aaa batterien alkaline, aaa batterie, aaa batterie varta, 4008496744688, Varta, 4103101328, LONGLIFE AAA Folie 8, Microbatterie, Micro-Batterien, LR03, AAA, LR3, AM4M8A, AM4, S, MN2400, 824, E92, LR03N, 24A, K3A, R3, R03, 7526, UM4, Micro, V2500PX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 0,71625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,46*
€ 10,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,23*
€ 9,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,98*
€ 9,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,39*
€ 8,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,73*
€ 6,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.