Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Renata SR42 Compatible courant fort Knopfzelle 350 Silberoxid 105 mAh 1.55V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Renata
Renata
Artikel-Nr.:
     1039H-940910056156
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     350.SP MF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
3er Pack Renata SR42 Compatible courant fort Knopfzelle 350 Silberoxid 105 mAh 1.55V

Renata SR42 Compatible courant fort Knopfzelle 350 Silberoxid 105 mAh 1.55V

Lange Lebensdauer
Hohe Lagerfähigkeit

Hochwertige Zellen die überwiegend in Uhren verwendet werden. Hergestellt in der Schweiz.

Kategorie: Knopfzelle
Größe: 350
Technologie: Silberoxid
Spannung: 1.55 V
Kapazität: 105 mAh
Höhe: 3.6 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 11.6 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Knopfzelle
Hersteller-Nr.: 350.SPMF
EAN: - - - - - - - - -
1700 Schnitte/min

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle silberoxid 1,5 v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, Renata, 350.SP MF, SR42 Compatible courant fort, Uhrenknopfzelle, Silberoxid Knopfzelle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
684
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,87*
€ 2,33*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,76*
€ 2,79*
Lager 1039
5
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,17*
€ 24,82*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,82*
€ 29,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,64*
€ 25,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,27*
€ 25,31
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,55*
€ 23,26
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 18,50*
€ 22,02
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 17,17*
€ 20,43
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,72334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.