Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Rean AV NYS367-5-CON Cinch-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 2 Grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910056043
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     NYS367-5-CON
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
Cinch-Einbaubuchsen
cinch steckverbinder
3er Pack Rean AV NYS367-5-CON Cinch-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 2 Grün

Cinch-Steckverbinder
Buchse, Einbau vertikal

Herstellerfarbe: Grün
Herst.-Teilenr.: NYS367-5-CON
Typ: NYS367-5-CON
Farbe: grün
Bauform: Buchse, Einbau vertikal
Kontaktmaterial: Vergoldet
Polzahl: 2
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Cinch-Steckverbinder
Produkt-Art: Cinch-Steckverbinder
Anschluss: Löten
Hersteller-Nr.: NYS367-5-CON
EAN: - - - - - - - - -
Schutzart: IP67

Weitere Suchbegriffe: Rean AV, NYS367-5-CON, RCA, RCA Steckverbinder, RCA Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,39*
€ 3,74*
2 Tage
107
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,76*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,81*
€ 24,35*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,35*
€ 28,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,10*
€ 26,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,20*
€ 25,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,92*
€ 24,89
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,03*
€ 22,65
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 16,81*
€ 20,00
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,60334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.