Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kahlert Licht 40015 Tränke mit Hase


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kahlert
Kahlert
Artikel-Nr.:
     1039H-940910056022
Hersteller:
     Kahlert Licht
Herst.-Nr.:
     X36903
EAN/GTIN:
     4026179400157
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Kahlert Licht 40015 Tränke mit Hase

Kabellänge (Details): -
Kategorie: Tränke
Besonderheiten: mit Hase
Höhe: 35 mm
Breite: 55 mm
Kabellänge: -
Länge (Tiefe): 80 mm
Produkt-Art: Tränke
Energieeffizienzklasse: Artikel im Abverkauf
Energieeffizienzklasse: n.rel
Hersteller-Nr.: 40015
EAN: 4026179400157
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Schutzart: IP67

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, deko figur, 4026179400157, Kahlert Licht, 40015
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,50*
€ 16,32*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 11,30*
€ 16,33*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.