Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H0, N, TT Parklaterne einfach Fertigmodell 30781 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H0
H0
Artikel-Nr.:
     1039H-940910055954
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     X36597
EAN/GTIN:
     4026179307814
Suchbegriffe:
Modellbahnlampen
Modellbau Leuchten
modellbau leuchten
H0, N, TT Parklaterne einfach Fertigmodell 30781 1St.

Filigrane Bauform

Baugröße: H0 + N + TT
Kategorie: Parklaterne
Ausführung: einfach
Leuchten-Typ: T 3/4
Modellausführung: Fertigmodell
Herstellerfarbe: Schwarz
Betriebsspannung min.: 14 V
Betriebsspannung max.: 16 V
Betriebsspannungsbereich: 14 - 16 V
Höhe: 52 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Parklaterne
Hersteller-Nr.: 30781
EAN: 4026179307814
Ø 22 mm

Weitere Suchbegriffe: 4026179307814, 3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,85*
€ 10,74*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 7,59*
€ 10,75*
Lager 1039
22
€ 6,99*
ab € 11,92*
€ 15,87*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.