Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tadiran Batteries SL 2790 S Spezial-Batterie DD Lithium 3.6V 35000 mAh 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tadiran
Tadiran
Artikel-Nr.:
     1039H-940910055874
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     SONSL2790S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lithium Batterie
lithium batterie
Tadiran Batteries SL 2790 S Spezial-Batterie DD Lithium 3.6V 35000 mAh 1St.

Minimale Selbstentladung
Lagerfähigkeit 10 Jahre
Hohe Zuverlässigkeit

Tadiran Lithium-Batterie auf Lithium-Thionyl-Chlorid (Li-SOCl2) Technologie.
Zuverlässig und minimale Selbstenladung für lange Laufzeiten. Einsetzbar in einem weiten Temperaturbereich von -55 °C bis +85 °C. Typische Einsatzgebiete sind Back-Up Systeme, Echtzeituhren, Messgeräten, Alarm- und Sicherheitseinrichtungen, Notfall-Sender, elektronische Mautsysteme etc.

Hoher Temperaturbereich · Minimale Selbstentladung · Lagerfähigkeit 10 Jahre · Hohe Zuverlässigkeit

Größe: DD
Technologie: Lithium
Spannung: 3.6 V
Kapazität: 35000 mAh
Höhe: 122 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 33 mm
Gewicht: 195 g
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Spezial-Batterie
Typ: SL 2790 S
Wiederaufladbar: Nein
Produkt-Art: Spezial-Batterie
Hersteller-Nr.: SONSL2790S
EAN: - - - - - - - - -
Temperaturbereich -55 +85 °C

Weitere Suchbegriffe: Tadiran Batteries, SONSL2790S, SL 2790 S, Spezialbatterien, Spezial-Batterien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,41*
€ 196,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,23*
€ 195,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,07*
€ 183,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,69*
€ 176,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,03*
€ 154,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.