Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Home E3538N Klingel-Transformator 12 V/AC 1.5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell
Honeywell
Artikel-Nr.:
     1039H-940910055126
Hersteller:
     Novar Friedland
Herst.-Nr.:
     E3538N
EAN/GTIN:
     4011459121013
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
klingeltrafo friedland
klingeltrafo
Honeywell Home E3538N Klingel-Transformator 12 V/AC 1.5 A

Für Einbau und AP-Montage

Zur Schnappbefestigung auf DIN-Schiene 35 mm, für Zählertafeleinbau, H 53 mm/Befestigungsschiene.

Kategorie: Klingel-Transformator
Ausführung: E3538N, 12 V/AC, 1,5 A für Einbau- und AP-Montage
Montageart: Hutschiene + Aufputz
Länge (Tiefe): 45 mm
Betriebsspannung: 230 V
Höhe: 53 mm
Ausgangsspannung: 12 V/AC
Breite: 35 mm
Nennstrom (max.): 1.5 A
Produkt-Art: Klingel-Transformator
Hersteller-Nr.: E3538N
EAN: 5004100612199
Durchschlagsfestigkeit: 20 kV/mm
Wasseraufnahme: max. 0.5%
Flammwidrig nach UL224 (außer transparent)

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: 5004100612236, 5004100612199, Honeywell Home, E3538N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.