Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Inspektionsspiegel ausziehbar Spiegel-Größe: (Ø) 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco
Bahco
Artikel-Nr.:
     1039H-940910053601
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     5515T-52
EAN/GTIN:
     7314153021939
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
Bahco Inspektionsspiegel ausziehbar Spiegel-Größe: (Ø) 50mm

Spiegel Ø 50 mm. Länge: ausgezogen 450 mm, eingeschoben und umgelegt 290 mm. Rostfreies Spiegelgehäuse und Stahlschaft mit orangem Handschutz . Gelenkkopf allseitig verstellbar. Zweiteiliger Teleskopschaft.

Kategorie: Inspektionsspiegel
Besonderheiten: ausziehbar
Spiegel-Durchmesser: 50 mm
Spiegel-Größe: (Ø) 50 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 52 mm
Produkt-Art: Inspektionsspiegel
Länge (Tiefe): 450 mm
Hersteller-Nr.: 5515T-52
EAN: 7314153021939
Hieb: 1;2

Weitere Suchbegriffe: Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, inspektionsspiegel 50mm, inspektionsspiegel, bahco inspektionsspiegel, 7314153021939, Bahco, 5515T-52, suchspiegel, prüfspiegel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,99*
€ 13,01*
€ 5,90*
ab € 8,76*
€ 13,06*
€ 4,00*
ab € 12,43*
€ 18,75*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 12,93*
€ 19,45*
Lager 1039
16
€ 6,99*
ab € 22,20*
€ 30,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541704
ab € 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.