Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerotec Manometer 9415204 Außengewinde 1/8" 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aerotec
Aerotec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910053361
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     9415204
EAN/GTIN:
     4260287618213
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Aerotec Manometer 9415204 Außengewinde 1/8" 1St.

Druckluftmanometer universell passend

Merkmale:
Druckluftmanometer universell passend
Für jeden Kompressor geeignet
Durchmesser 40 mm
Anzeigebereich bis 12 bar
Anschluss 1/8 Zoll AG

Anzeigebereich Druck: 0 - 12 bar
Anzeigebereich (min.): 0 bar
Anzeigebereich (max.): 12 bar
Herst.-Teilenr.: 9415204
Breite: 40 mm
Länge (Tiefe): 22 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 40 mm
Produkt-Art: Manometer
Kategorie: Manometer
Außengewinde: 1/8"
Hersteller-Nr.: 9415204
EAN: 4260287618213
Nettogewicht: 226 g

Weitere Suchbegriffe: Manometer, aerotec manometer, druck messgerät, 4260287618213, Aerotec, 9415204
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 10,71*
€ 15,57*
€ 4,00*
ab € 10,88*
€ 15,59*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 23,23*
€ 31,25*
€ 3,50*
ab € 25,18*
€ 33,52*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.