Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it COM-KY019RM Relais-Modul 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joy-it
Joy-it
Artikel-Nr.:
     1039H-940910052640
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     COM-KY019RM
EAN/GTIN:
     4250236816838
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer-Relais-Modul
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Joy-it COM-KY019RM Relais-Modul 1St.

Relais zum schalten von höherer Spannungen mittels eines 5V Ausgangs.
Das Modul kann fest verlötet oder auf einem Breadboard ausgesteckt werden.

Kategorie: Sensorkit
Höhe: 18 mm
Breite: 26 mm
Kategorie: Relais-Modul
Länge (Tiefe): 38 mm
Passend für: Arduino + Raspberry Pi®
Hersteller-Nr.: COM-KY019RM
EAN: 4250236816838
Spannungsbereich: 240VAC, 10A / 28VDC, 10A
Betriebsspannung 5V

Lieferumfang: Modul

Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Joy-it, COM-KY019RM, 5V Relais, arduino, raspberry, 3b+
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,77*
€ 4,30*
Lager 1039
36
9
€ 6,99*
ab € 2,91*
€ 4,32*
6 Tage
20
6
€ 6,99*
ab € 4,85*
€ 7,12*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 4,32*
€ 5,141
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,974
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,665
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,379
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,62*
€ 4,308
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,91*
€ 3,463
pro Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück ( entspricht € 38,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.