Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional Audio Extraktor [HDMI - HDMI, Klinke, Cinch] 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa
SpeaKa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910052505
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-6773284
EAN/GTIN:
     4053199547449
Suchbegriffe:
SpeaKa Professional
SP-6773284
converter
wandler
SpeaKa Professional Audio Extraktor [HDMI - HDMI, Klinke, Cinch] 1920 x 1080 Pixel

Ermöglicht die Trennung von HDMI Audio und Video und die Weitergabe des Audiosignals an andere Geräte
Umwandlung des Audiosignals von HDMI zu Stereo Cinch (R/L) und Klinke
HDMI Video-Signal wird zum Geräte-Ausgang durchgeschliffen

Ideal wenn Sie HD-Receiver, Blu-Ray Player oder Ihre Spielekonsole an die Heimkino-Anlage anschließen wollen und es steht Ihnen nur das digitale HDMI-Signal zur Verfügung. Nutzen Sie einfach diesen Audio Extractor, um aus einem HDMI-Signal das Tonsignal auszukoppeln. Während das Videosignal auf einem TV oder Monitor dargestellt wird, kann das Audiosignal analog via Cinch-Stereo (R/L) oder Klinke an anderen Geräten ausgegeben werden.

Unterstützt 3D und CEC
Unterstützt Abtastraten von 32 - 192 KHz
Kompatibel mit HDMI, HDCP 1.2 und DVI 1.0
Status LEDs

Kabel-Art: Audio Extraktor
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschluss-Typ: HDMI + Klinke + Cinch
Gewicht: 42 g
Anschluss A Anzahl: 1 x
Höhe: 20 mm
Anschluss A: HDMI-Buchse
Breite: 54.5 mm
Anschluss B: HDMI-Buchse + Klinkenbuchse 3.5 mm + Cinch-Buchse
Auflösung Video: 1920 x 1080 Pixel
Herstellerfarbe: Weiß
Stecker-Ausführung: gerade
Ausführung: Extraktor
Kabel-Anwendung: Audio
Signal-Flussrichtung: unidirektional
Farbe: weiß
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art: Audio Extraktor
Länge (Tiefe): 60.5 mm
Hersteller-Nr.: SP-6773284
EAN: 4053199547449
Abmssungen (LxBxH): 176x77x47 mm

Lieferumfang: HDMI Audio Extraktor + Audio-Kabel (3,5 mm Klinken-Stecker - 2x Cinch-Buchse, 0,28 m) + USB-Stromkabel (1 m) + Bedienungsanleitung.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
205
Frei Haus
ab € 20,21*
€ 28,48*
€ 4,00*
ab € 19,91*
€ 28,55*
€ 3,50*
ab € 36,95*
€ 49,81*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 40,45*
€ 54,42*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.