Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Alpha RV16AF41A500KM Dreh-Potentiometer Mono 50mW 500k?


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910052274
Hersteller:
     Alpha Edition
Herst.-Nr.:
     X015301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer
3er Pack Alpha RV16AF41A500KM Dreh-Potentiometer Mono 50mW 500k?

500 k?
logarithmisch

Kategorie: Dreh-Potentiometer
Widerstand: 500 k?
Widerstandsverlauf: logarithmisch
Ausgang: Mono
Belastbarkeit: 50 mW
Anschluss: Print gewinkelt
Drehwinkel (mechanisch): 300 °
Achs-Länge: 15 mm
Achsen-Ausführung: Metall + Glatt + Rund
Achs-Ø: 6.35 mm
Gewinde-Maß: M7
Gewinde-Länge: 6.5 mm
RM: 5 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: RV16AF41A500KM
Produkt-Art: Dreh-Potentiometer
Hersteller-Nr.: RV16AF-41-15R1-A500K
EAN: - - - - - - - - -
Flüssigkeitstemperatur max.: 40 °C
Flüssigkeitstemperatur min.: 5°C
Anschlusskabel: H07RN-F 3 G 1,0 mm²

Lieferumfang: RV16AF-41-15R1-A500K.

Weitere Suchbegriffe: Alpha, RV16AF-41-15R1-A500K, RV16AF41A500KM, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,62334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,18*
€ 28,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,99*
€ 28,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,03*
€ 26,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,49*
€ 25,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,63*
€ 24,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,87*
€ 20,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.