Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster 7-110099 boardmarker TZ 1 Whiteboardmarker Blau, Braun, Grün, Rot, Schwarz, Orange, Violett, Rosa, Hellblau 10teiliges Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster
Legamaster
Artikel-Nr.:
     1039H-940910052211
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-110099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
8713797025669
Legamaster
7-110099
boardmarker TZ 1
Legamaster 7-110099 boardmarker TZ 1 Whiteboardmarker Blau, Braun, Grün, Rot, Schwarz, Orange, Violett, Rosa, Hellblau 10teiliges Set

Strichstärke: 1,5-3 mm
Rundspitze
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: alkoholgelöste, geruchsarme Tinte
Spitze austauschbar
nachfüllbar
schnelltrocknend
10 St./Pack.

Leicht abwischbar von allen Whiteboardoberflächen. Für Whiteboards und Flipcharts geeignet.

Kategorie: Whiteboardmarker
Schreibfarbe: Blau + Braun + Grün + Rot + Schwarz + Orange + Violett + Rosa + Hellblau
Strichstärke: 1.5 + 3 mm
nachfüllbar: Ja
lichtbeständig gegeben: Ja
schnelltrocknend: Ja
kann einige Tage offen bleiben ohne einzutrocknen: Ja
Spitze austauschbar: Ja
Beschreibung der Schreibflüssigkeit: alkoholgelöste, geruchsarme Tinte
Clip vorhanden: Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung: 10 St./Pack.
Farbe des Schaftes: Weiß
Kappe umsteckbar: Ja
Material des Schaftes: Aluminium
Produkttypenbezeichnung: TZ 1
Werbliche Produkttypenbezeichnung: Whiteboardmarker TZ 1
Ausführung der Farbe: farbig sortiert
Ausführung der Spitze: Rundspitze
Beschreibung: Leicht abwischbar von allen Whiteboardoberflächen. Für Whiteboards und Flipcharts geeignet.
Produkt-Art: Whiteboardmarker
Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell
Hersteller-Nr.: 7-110099
EAN: 8713797025669
Produkttypbezeichnung: TZ 1
Werbliche Produkttypbezeichnung: Whiteboardmarker TZ 1
Strichstärke: 1,5-3 mm
Schreibfarbe: schwarz, rot, blau, grün, orange, braun, violett, rosa, hell
Ausführung der Farbe: farbig sortiert
Ausführung der Spitze: Rundspitze
Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: alkoholgelöste, geruchsarme Tinte
Spitze austauschbar: Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: Ja
nachfüllbar: Ja
schnelltrocknend: Ja
Clip vorhanden: Nein
Kappe umsteckbar: Ja
Material des Schaftes: Aluminium
Farbe des Schaftes: weiß
Anzahl der Farben: 10 Farben
Ausführung des Inhalts mit Packung: 10 St./Pack. 30

Weitere Suchbegriffe: 146-0972, Boardmarker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.