Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weltron 411760 Hochlast-Widerstand 0.82? axial bedrahtet 11W 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910052022
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     411760
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand
Weltron 411760 Hochlast-Widerstand 0.82? axial bedrahtet 11W 10%

Kategorie: Hochlast-Widerstand
Bauart: axial bedrahtet
Widerstand: 0.82 ?
Belastbarkeit: 11 W
Toleranz ±: 10 %
Breite: 9 mm
Höhe: 9 mm
Produkt-Art: Hochlast-Widerstand
Typ: 411760
Länge (Tiefe): 50 mm
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 411760
EAN: - - - - - - - - -
Draht-Ø 0,8 mm

Weitere Suchbegriffe: Weltron, 411760, Lastwiderstand, Ohm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
2
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,68*
5
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,74*
Lager 1039
45
5
€ 6,99*
ab € 1,56*
€ 4,08*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.