Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Weltron 411701 Hochlast-Widerstand 220? axial bedrahtet 11W 10%


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910052021
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     W99479
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 11w
drahtwiderstand
5er Pack Weltron 411701 Hochlast-Widerstand 220? axial bedrahtet 11W 10%

Kategorie: Hochlast-Widerstand
Bauart: axial bedrahtet
Widerstand: 220 ?
Belastbarkeit: 11 W
Toleranz ±: 10 %
Breite: 9 mm
Höhe: 9 mm
Produkt-Art: Hochlast-Widerstand
Typ: 411701
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 50 mm
Hersteller-Nr.: 411701
EAN: - - - - - - - - -
Draht-Ø 0,8 mm

Weitere Suchbegriffe: Weltron, 411701, Lastwiderstand, Hochlastwiderstand, Ohm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,542* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,48*
€ 21,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,41*
€ 21,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,72*
€ 21,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,18*
€ 19,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,91*
€ 18,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,71*
€ 15,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.