Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Weltron 410160 Hochlast-Widerstand 27? axial bedrahtet 5W 10%


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910051706
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     W97987
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 5w
leistungswiderstand
10er Pack Weltron 410160 Hochlast-Widerstand 27? axial bedrahtet 5W 10%

Kategorie: Hochlast-Widerstand
Bauart: axial bedrahtet
Widerstand: 27 ?
Belastbarkeit: 5 W
Toleranz ±: 10 %
Breite: 6.4 mm
Höhe: 6.4 mm
Länge (Tiefe): 25 mm
Typ: 410160
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Hochlast-Widerstand
Hersteller-Nr.: 410160
EAN: - - - - - - - - -
Draht-Ø 0,8 mm

Weitere Suchbegriffe: Weltron, 410160, Lastwiderstand, Hochlastwiderstand, Ohm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,062* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,52*
€ 18,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,27*
€ 18,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,58*
€ 17,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,62*
€ 16,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,34*
€ 15,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,62*
€ 12,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.